PARKER VS269NTA-10-12 ข้อศอกชาย 90 องศา 5/8 x 3/4 นิ้ว

  • รุ่น: VS269NTA-10-12

  • รายการ: AA3BCH

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G299

มีสินค้า
43.34 (เช่น VAT)

รับโดย จันทร์, ธันวาคม 7

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

43.34 / หน่วย
จำนวน:
43.34

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 90 องศา
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ความยาว1.760 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว13 / 16-18 "
ขนาดท่อ5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS269NTA-10-12 ข้อศอกชาย 90 องศา 5/8 x 3/4 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที