PARKER VS269NTA-10-8 ข้อศอกชาย 90 องศา 5/8 x 1/2 นิ้ว

  • รุ่น: VS269NTA-10-8

  • รายการ: AA3BCG

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G298

มีสินค้า
17.64 (เช่น VAT)

รับโดย แต่งงาน, ธันวาคม 2

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

17.64 / หน่วย
จำนวน:
17.64

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 90 องศา
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ความยาว1.580 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว13 / 16-18 "
ขนาดท่อ5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS269NTA-10-8 ข้อศอกชาย 90 องศา 5/8 x 1/2 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที