PARKER VS269NTA-3-2 ข้อศอกชาย 90 องศา 3/16 x 1/8 นิ้ว

  • รุ่น: VS269NTA-3-2

  • รายการ: AA3BBT

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G285

มีสินค้า
18.05 (เช่น VAT)

รับโดย ศุกร์, ธันวาคม 11

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

18.05 / หน่วย
จำนวน:
18.05

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 90 องศา
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ความยาว0.900 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว5 / 16-24 "
ขนาดท่อ3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS269NTA-3-2 ข้อศอกชาย 90 องศา 3/16 x 1/8 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที