PARKER VS269NTA-8-4 ข้อศอกชาย 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว

  • รุ่น: VS269NTA-8-4

  • รายการ: AA3BCC

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G294

มีสินค้า
14.37 (เช่น VAT)

รับโดย ศุกร์, ธันวาคม 11

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

14.37 / หน่วย
จำนวน:
14.37

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 90 องศา
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ความยาว1.380 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว11 / 16-20 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS269NTA-8-4 ข้อศอกชาย 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที