PARKER VS271NTA-10-8 ชายรันที 5/8 x 1/2 นิ้ว

  • รุ่น: VS271NTA-10-8

  • รายการ: AA3BDD

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G320

มีสินค้า
51.36 (เช่น VAT)

รับโดย แต่งงาน, ธันวาคม 2

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ความยาว

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

51.36 / หน่วย
จำนวน:
51.36

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายรันตี
การเชื่อมต่อหลอด x Tube x MNPT
ความยาว1.550 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว13 / 16-18 "
ขนาดท่อ5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าที่คล้ายกัน

ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS271NTA-10-8 ชายรันที 5/8 x 1/2 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที