เสื้อยืด PARKER VS272NTA-3-2 ชาย 3/16 x 1/8 นิ้ว

  • รุ่น: VS272NTA-3-2

  • รายการ: AA3BCL

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G303

มีสินค้า
43.16 (เช่น VAT)

รับโดย จันทร์, ธันวาคม 7

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

43.16 / หน่วย
จำนวน:
43.16

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายสาขาตี๋
การเชื่อมต่อหลอด x Tube x MNPT
ความยาว1.800 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว7 / 16-24 "
ขนาดท่อ3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

เสื้อยืด PARKER VS272NTA-3-2 ชาย 3/16 x 1/8 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที