PARKER VS272NTA-4-2 ชายกิ่งที 1/4 x 1/8 นิ้ว

  • รุ่น: VS272NTA-4-2

  • รายการ: AA3BCM

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G304

มีสินค้า
17.77 (เช่น VAT)

รับโดย แต่งงาน, ธันวาคม 2

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

17.77 / หน่วย
จำนวน:
17.77

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายสาขาตี๋
การเชื่อมต่อหลอด x Tube x MNPT
ความยาว1.900 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว7 / 16-24 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS272NTA-4-2 ชายกิ่งที 1/4 x 1/8 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที