PARKER VS272NTA-8-4 ชายกิ่งที 1/2 x 1/4 นิ้ว

  • รุ่น: VS272NTA-8-4

  • รายการ: AA3BCU

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G310

มีสินค้า
28.10 (เช่น VAT)

รับโดย จันทร์, ธันวาคม 7

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

28.10 / หน่วย
จำนวน:
28.10

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายสาขาตี๋
การเชื่อมต่อหลอด x Tube x MNPT
ความยาว2.820 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว11 / 16-20 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS272NTA-8-4 ชายกิ่งที 1/2 x 1/4 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที