PARKER VS279NTA-8-4 ข้อศอกชาย 45 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว

  • รุ่น: VS279NTA-8-4

  • รายการ: AA3BDL

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G327

มีสินค้า
17.89 (เช่น VAT)

รับโดย ศุกร์, ธันวาคม 11

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ส่วนจำนวน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

17.89 / หน่วย
จำนวน:
17.89

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 45 องศา
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ความยาว1.360 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว11 / 16-20 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าที่คล้ายกัน

ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS279NTA-8-4 ข้อศอกชาย 45 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที