PARKER VS68NTA-6-8 ตัวผู้ต่อ 3/8 x 1/2 นิ้ว

  • รุ่น: VS68NTA-6-8

  • รายการ: AA3BAY

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G267

มีสินค้า
13.14 (เช่น VAT)

รับโดย จันทร์, ธันวาคม 7

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ดูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

13.14 / หน่วย
จำนวน:
13.14

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ขนาด Hex7 / 8 "
ความยาว1.890 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว17 / 32-24 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS
ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER VS68NTA-6-8 ตัวผู้ต่อ 3/8 x 1/2 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที