PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 นิ้ว ติดผนัง 3 Ph
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์แคนนอน |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 1000 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 700 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 600 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 500 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 34 " |
CFM สูง | 17,000 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 43.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 25.5 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1165 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังหรือเพดาน |
จำนวนใบมีด | 4 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 9.9-9.2/4.6 |
ภายนอก Dia. | 43.5 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 43.5 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | บลูพาวเดอร์โค้ท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 150.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | ใบมีด Dia | CFM สูง | แอมป์ปฏิบัติการ | ภายนอก Dia. | เพลา Dia | การป้องกันความร้อน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H26B-ซีเอส | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 33 " | ฿77,398 | ||
H34B-ซีเอส | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | ไม่มี | 43.5 " | ฿216,127 | ||
7J701 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | อัตโนมัติ | 20 " | ฿61,438 | ||
7J703 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 24 " | ฿69,697 | ||
7J705 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 29 " | ฿72,449 | ||
7J707 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 33 " | ฿94,622 | ||
7J709 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 37 " | ฿107,475 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.