แพตเตอร์สัน 7j719 | แอร์แคนนอนแบบติดเพดาน 30 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
PATTERSON FAN 7J719 Air Cannon 30 นิ้วแบบติดเพดาน | AF3MYU

PATTERSON FAN 7J719 แอร์แคนนอน 30 นิ้ว ติดเพดาน

In Stock
รายการ: AF3MYU รุ่น: 7J719

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿97,929 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์แคนนอน
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft.925
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft700
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft.575
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft.455
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ใบมีด Dia30 "
CFM สูง12,000
วัสดุป้องกันเหล็ก
ความสูง37 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม105 องศา F
สูงสุด ความลึก22 "
ตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
มอเตอร์ HP1
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1725
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
สถานที่ติดตั้งเพดาน
จำนวนใบมีด2
แอมป์ปฏิบัติการ13.4 / 6.8-6.7
ภายนอก Dia.37 "
ระยะ1
เพลา Dia7 / 8 "
ความเร็ว1
การป้องกันความร้อนอัตโนมัติ
แรงดันไฟฟ้า115 / 208-230
ความกว้าง37 "
ลวดป้องกันเสร็จสิ้นบลูพาวเดอร์โค้ท

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 37.53
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8414510010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนใบมีดใบมีด DiaCFM สูงแอมป์ปฏิบัติการภายนอก Dia.เพลา Diaความกว้างความสูงราคา
PATTERSON FAN H26A-CS Air Cannon ใบมีด 26 นิ้ว | AE7UHX 6ALF8 H26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "฿81,881
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 นิ้วติดผนัง | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "฿60,437
PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 นิ้ว Wall Mount | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "฿61,903
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 นิ้ว Wall Mount | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "฿70,565
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 นิ้ว Wall Mount | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "฿99,105
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 นิ้ว Wall Mount | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "฿115,280
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 นิ้วแบบติดเพดาน | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "฿47,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PATTERSON FAN 7J719 แอร์แคนนอน 30 นิ้ว ติดเพดาน
฿97,929 / หน่วย