ผู้จัดจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม Patterson (65 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

PATTERSON

ตัวกรอง

HVAC และเครื่องทำความเย็น

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง

พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • Air Cannons และ Man Coolers

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายอากาศด้วยความเร็วสูงในโมดูลเลือกเวิร์คสเตชั่นท่าเทียบเรือและโรงจอดรถ นำเสนอการออกแบบลำกล้องที่มีช่องระบายอากาศด้านข้างเพื่อการไหลเวียนของอากาศสูงสุด (17000 CFM) และมอเตอร์ขับเคลื่อนตรงพร้อมตลับลูกปืนแบบปิดผนึก มีให้เลือกทั้งแอกแท่นเสาเสาผนังรถเข็นเด็กและตัวเลือกการติดตั้งแบบแร็ค

  • อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ

    อุปกรณ์เสริมในการติดตั้งเช่นตัวยึดแอก, ตัวยึดผนังแบบสั่น, ตัวยึดเหล็กและสลักเกลียวที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องหมุนเวียนอากาศ

  • แฟนแกน
  • พัดลมเพดาน

เครื่องเป่าลมดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
  • Direct Drive Double Inlet Fwd Curve Blowers w / Dr Pkg

    เครื่องทำความเย็นของรถพ่วงที่มีการออกแบบรูปทรงนกหวีดเพื่อป้องกันรถยกไม่ให้โหลดพัดลมท่าเรือและประตูทางเข้าเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย ให้อัตราการไหลของอากาศสูงสุด 3200 CFM

เกี่ยวกับ Patterson

Patterson Fan Company ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศคุณภาพสูงสำหรับใช้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่จอดรถโกดังและสระว่ายน้ำในร่ม แค็ตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยปืนลมความเร็วสูงเครื่องทำความเย็นสำหรับคนเครื่องหมุนเวียนอากาศ / พัดลมกลองพัดลมเพดานและระบบทำความเย็นบนหลังคาแบบระเหย ปืนใหญ่อากาศ Patterson มีการออกแบบทางเข้า / ทางออก Deep-Venturi พร้อมถังระบายอากาศด้านข้างเพื่อสร้างเสาอากาศที่ไม่ถูกรบกวน (สูงสุด 17000 cfm) และมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงไม่ต้องบำรุงรักษาพร้อมแบริ่งที่ปิดสนิทเพื่อให้ความเร็วในการหมุนสูงถึง 1725 รอบต่อนาที. พัดลมความเร็วสูงเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในแอกฐานฐานเสาผนังรถเข็นเด็กแบบพกพาและตัวเลือกการติดตั้งแบบแร็ค แบรนด์นี้ยังผลิตพัดลมกลองที่เหมาะสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะจุดและการระบายความร้อนด้วยการควบแน่นในพื้นที่ที่มีการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงบ่อยครั้งเช่นท่าเทียบเรือโรงเหล็กหรือร้านขายรถยนต์ พัดลมเหล่านี้มาพร้อมกับใบมีด Galvalume ขนาด 30/34 นิ้วสายไฟ 12 ฟุตแบบมีสายจากโรงงานสวิตช์แบบหมุนและล้อกึ่งนิวเมติกเพื่อความคล่องตัวที่ง่าย เลือกจากพัดลมระดับอุตสาหกรรมของ Patterson และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเช่นฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและดาวน์โรด Raptor Supplies.