PATTERSON FAN FHVTCC คูลเลอร์หมุนเวียนอากาศ 240v
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1075 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2800 |
ช่วง CFM | 2800 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 16 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9/1.5 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บลูพาวเดอร์โค้ท |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก 16 เกจ |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 16 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 112 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1075 |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
การติด | กำแพงหมุน |
ระยะ | 1 |
ความเร็ว | เดียว |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | เทรลเลอร์คูลเลอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10.5 " |
วัสดุล้อ | ชุบสังกะสี |
ความกว้างล้อ | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.