Patterson H26b-cs | Air Cannon 33 Inch Width 33 Inch Diameter 33 Inch Height | 6alf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
PATTERSON FAN H26B-CS ปืนลม 33 นิ้ว กว้าง 33 นิ้ว สูง 33 นิ้ว | AE7UHY 6ALF9

PATTERSON FAN H26B-CS ปืนลม กว้าง 33 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 นิ้ว สูง 33 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7UHY รุ่น: H26B-CSอ้างอิงข้าม: 6ALF9

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿77,398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์แคนนอน
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft.750
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft550
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft.500
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft.390
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ใบมีด Dia26 "
CFM สูง7650
วัสดุป้องกันเหล็ก
ความสูง33 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม105 องศา F
สูงสุด ความลึก18.5 "
ตู้มอเตอร์อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง
มอเตอร์ HP1
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1725
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
สถานที่ติดตั้งผนังเพดานหรือพื้นพร้อมอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม
จำนวนใบมีด3
แอมป์ปฏิบัติการ3.6-3.5/1.8
ภายนอก Dia.33 "
ระยะ3
เพลา Dia7 / 8 "
ความเร็ว1
การป้องกันความร้อนอัตโนมัติ
แรงดันไฟฟ้า208-230/460
ความกว้าง33 "
ลวดป้องกันเสร็จสิ้นบลูพาวเดอร์โค้ท

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 45
ความสูงของเรือ (ซม.)88.9
ความยาวเรือ (ซม.)86.36
ความกว้างของเรือ (ซม.)50.8
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนใบมีดใบมีด DiaCFM สูงแอมป์ปฏิบัติการภายนอก Dia.เพลา Diaการป้องกันความร้อนความกว้างราคา
PATTERSON FAN H34B-CS ปืนลม 43-1/2 นิ้ว กว้าง 43-1/2 นิ้ว สูง | AE7UJB 6ALG2 H34B-ซีเอส434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "ไม่มี43.5 "฿216,127
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 นิ้ว Wall Mount 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "อัตโนมัติ20 "฿61,438
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 นิ้ว Wall Mount 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "อัตโนมัติ24 "฿69,697
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 นิ้ว Wall Mount 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "อัตโนมัติ29 "฿72,449
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 นิ้ว Wall Mount 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "อัตโนมัติ33 "฿94,622
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 นิ้ว Wall Mount 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "อัตโนมัติ37 "฿107,475
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 นิ้ว Wall Mount 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "ไม่มี43.5 "฿241,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PATTERSON FAN H26B-CS ปืนลม กว้าง 33 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 นิ้ว สูง 33 นิ้ว
฿77,398 / หน่วย