PLASTEC PLA20SS6P โบลเวอร์ D/d 115/230 V Hp 1/4
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1150 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 500 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 300 |
dBA @ 5 ฟุต | 43 |
ความลึก | 18.22 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.6/2.8 |
ความสูง | 20.1 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีโพรพีลีนสีเทาและสีเหลือง |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 6.29 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 71 |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1150 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุทำงาน |
เต้าเสียบ Dia. | 6.29 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 14mm |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงโค้งไปข้างหน้า |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7.87 " |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 7.87 " |
ความกว้าง | 18.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขาเข้า Dia | ประเภทแบริ่ง | RPM ของโบลเวอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | เต้าเสียบ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พายุ 14ST4P | 4.53 " | ตลับลูกลื่น | 1725 | 56YZ | 1/2 | 1725 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 4.53 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.