PLASTEC STORM14ST4P โบลเวอร์ D/d 230/460v 1/2hp
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกลื่น |
RPM ของโบลเวอร์ | 1725 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 400 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 125 |
dBA @ 5 ฟุต | 69.1 |
ความลึก | 19.05 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8/0.90 |
ความสูง | 19.52 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | โพรพิลีน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 4.53 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 56YZ |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
เต้าเสียบ Dia. | 4.53 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 19mm |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงโค้งไปข้างหน้า |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9.75 " |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ประเภทล้อ | โพรพิลีน |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ความกว้าง | 16.53 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขาเข้า Dia | ประเภทแบริ่ง | RPM ของโบลเวอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | เต้าเสียบ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA20SS6P | 6.29 " | ลูกบอล | 1150 | 71 | 1/4 | 1150 | ตัวเก็บประจุทำงาน | 6.29 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.