PORT-A-COOL
ตั้งแต่ปี 1990 Port-A-Cool ได้ผลิตเครื่องทำความเย็น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และการเกษตร ใช้สำหรับการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ช่วยให้มั่นใจในสภาพการทำงานที่สะดวกสบายและเพิ่มผลผลิต บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
มอเตอร์
ปั๊ม
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
เกี่ยวกับ พอร์ท-เอ-คูล
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ประกอบด้วยแผ่นทำความเย็นแบบระเหย ชิ้นส่วน เครื่องทำความเย็นแบบระเหยและอุปกรณ์เสริม และปั๊มฐานใบพัดแบบยืดหยุ่น พอร์ต-เอ-คูล คูลเลอร์แบบพกพา ติดตั้งสื่อระเหย Kul Comfort เพื่อทำให้อากาศเย็นโดยใช้น้ำระเหย เครื่องทำความเย็นเหล่านี้มีท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน้ำล้น ระบบปิดปั๊มอัตโนมัติเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป และตัวแสดงระดับของเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานแห้ง มีจำหน่ายในรุ่นพิกัดปัจจุบัน 8.5, 9.1, 11.9 และ 15.9A ตามความต้องการของผู้ใช้ ของแบรนด์ ปั๊มฐานใบพัด เข้ากันได้กับ PACHR3601A1 Hurricane 360, Hurricane 3600 และเครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพาแบบคลาสสิกสำหรับโซลูชันการทำความเย็นที่หลากหลายและสะดวกสบาย
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Port-A-Cool เหล่านี้มีขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องทำความเย็นแบบระเหย Port-A-Cool และเครื่องทำความเย็นเอนกประสงค์แตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องทำความเย็นแบบระเหย Port-A-Cool ได้รับการออกแบบและออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่เครื่องทำความเย็นแบบระเหยทั่วไปอาจไม่ได้ให้ประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติในระดับเดียวกัน
ไม่ Raptor Supplies มีสื่อทำความเย็นแบบระเหยจาก Port-A-Cool หรือไม่?
ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาสื่อทำความเย็นแบบระเหยสามารถเลือกใช้ Port-A-Cool ได้ สื่อทำความเย็นแบบระเหย. สื่อเหล่านี้ทำจากเซลลูโลส/เส้นใยสังเคราะห์ และออกแบบมาเพื่อดูดซับและกักเก็บน้ำ เมื่ออากาศไหลผ่านแผ่นเปียกเหล่านี้ อากาศจะถูกทำให้เย็นลงโดยกระบวนการระเหย ทำให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบทำความเย็นแบบระเหย สื่อเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าอากาศที่ปล่อยออกมาจากเครื่องทำความเย็นจะเย็นกว่าและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารในสภาพอากาศร้อนและแห้ง
ฉันจะเลือกตัวทำความเย็น Port-A-Cool ที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร?
- กำหนดขนาดพื้นที่ทำความเย็นของคุณ
- ตรวจสอบสภาพอากาศ - แห้งหรือชื้น
- เลือกรุ่นที่มีความสามารถในการทำความเย็นที่เหมาะสม
- พิจารณาตัวเลือกการพกพาและการติดตั้ง
- ตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะกับงบประมาณและความต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานของคุณ