Port-a-cool Parkulj26000 | แผ่นทำความเย็นแบบระเหย 48 นิ้ว HX 12 นิ้ว WX 6 นิ้ว D | 49xn11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
PORT-A-COOL PARKULJ26000 แผ่นทำความเย็นแบบระเหย, สูง 48 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | CD3AWV 49XN11

PORT-A-COOL PARKULJ26000 แผ่นทำความเย็นแบบระเหย, 48 นิ้ว H x 12 นิ้ว W x 6 นิ้ว D

In Stock
รายการ: CD3AWV รุ่น : PARKULJ26000ข้ามอ้างอิง: 49XN11

รับโดย เมษายน 30, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿29,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นทำความเย็นแบบระเหย
ความลึก6"
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย / พาณิชยกรรม / อุตสาหกรรม
ความสูง48 "
คุณสมบัติแผ่น(5) เครื่องกรองอากาศแบบระเหย
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.57

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความกว้างราคา
PORT-A-COOL PARKULJ24000 แผ่นทำความเย็นแบบระเหย, สูง 24 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 12 นิ้ว | CD2YUG 49XN09 ปาร์คคูลเจ2400012 "24 "6"฿14,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PORT-A-COOL PARKULJ26000 แผ่นทำความเย็นแบบระเหย, 48 นิ้ว H x 12 นิ้ว W x 6 นิ้ว D
฿29,911 / หน่วย