Procon 102a100f11pa | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว Npt, 100 Gph, ทองเหลือง | 6xe82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, NPT 3/8 นิ้ว, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QXW รุ่น: 102A100F11PAอ้างอิงข้าม: 102A100F11PA 250

รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.5
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล100 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi100 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi98 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi96 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi94 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi102 กรัมต่อชั่วโมง
GPH100
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล112 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด2 ชุด
นาที. อัตราการไหล94 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC818257995983
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วทองเหลือง
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 102A100F11PA ใช้กลไกการกระจัดเชิงบวกกับโรเตอร์ที่มีใบพัดหรือใบมีดอยู่ภายในตัวเรือนทรงกระบอก ใช้ในระบบการจ่ายเครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟ ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ อุปกรณ์ทำความเย็น และกระบวนการถ่ายเทของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
  • มีขนาดรูพอร์ต 3/8 นิ้วของ NPT เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และท่อที่เข้ากันได้
  • ปั๊มนี้มีการติดตั้งแบบหนีบเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและสะดวก
  • มีซีลยาง EPDM / ไนไตรล์สำหรับการป้องกันการรั่วซึม
  • ปั๊มนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการกำหนดค่าไดร์ฟแฟลตคู่เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
  • มีอัตราการไหล 100 GPH ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการไหลของของไหลที่สม่ำเสมอและปานกลาง
  • มีวาล์วทองเหลืองแข็งเพื่อให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและวางใจได้

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โปรคอน 1113 แคลมป์ V-band: ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างส่วนประกอบทรงกระบอก ให้การซีลที่เชื่อถือได้และแน่นหนาสำหรับการใช้งานต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุณหภูมิในการทำงานของของไหลที่แนะนำสำหรับปั๊มใบพัดหมุนคือเท่าใด

A. ปั๊มนี้มีอุณหภูมิการทำงานของของเหลวที่แนะนำตั้งแต่ -4 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม ฉันควรระวังความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้งานปั๊มใบพัดหมุน

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสายดินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • ใช้งานปั๊มในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการไหลเวียนของอากาศและการกระจายความร้อน
  • ตรวจสอบปั๊มเป็นประจำเพื่อหารอยรั่วและแก้ไขทันที
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อจัดการกับของเหลวหรือก๊าซที่เป็นอันตราย
  • หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดปั๊มเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและความเสียหาย
  • ห้ามเดินเครื่องสูบน้ำโดยปราศจากการหล่อลื่นและของเหลวที่เพียงพอ
  • ยึดข้อต่อ ท่อ และข้อต่อทั้งหมดให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วระหว่างการทำงาน
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือจุดไฟใกล้กับปั๊ม โดยเฉพาะวัตถุไวไฟ

ถาม ระดับเสียงสูงสุดของปั๊มใบพัดหมุนนี้คือเท่าใด

A. ระดับเสียงสูงสุดที่ผลิตโดยปั๊มใบพัดหมุนคือ 60 dBA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,377
PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต60 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า73 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,415
PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,267
PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต25 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า35250ฮิตแรงม้า฿6,936
PROCON 102E100F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTH 102E100F11BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿4,368
PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTJ 112A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿3,576

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง
฿6,106 / หน่วย