Procon 111a140f11aa | ปั๊มใบพัดโรตารี แบบหนีบ Npt 3/8 นิ้ว 140 Gph ทองเหลือง | 6xe85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 111A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QXZ รุ่น: 111A140F11AAอ้างอิงข้าม: 111A140F11AA 250

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.75
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล140 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi141 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi139 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi137 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi135 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi143 กรัมต่อชั่วโมง
GPH140
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล154 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด1 ชุด
นาที. อัตราการไหล135 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC759469786061
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาส- Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 111A140F11AA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสูบและถ่ายโอนของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในกระบวนการและระบบทางอุตสาหกรรม ใช้ในการจ่ายสารเคมี การจ่ายเครื่องดื่ม และการแปรรูปอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มนี้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างการทำงานและมีส่วนประกอบภายในที่ทำจากคาร์บอนเพื่อให้มีการหล่อลื่นในตัวเองเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • มีประเภทซีลเซรามิก/คาร์บอนที่ไม่สมดุลเพื่อการซีลระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปั๊มนี้มีอีลาสโตเมอร์ EPDM / ไนไตรล์สำหรับคุณสมบัติการซีลและมีวาล์วบายพาส Ultem เพื่อควบคุมการไหลของของไหล
  • ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบหนีบเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและตรงไปตรงมา
  • ปั๊มนี้มีตัวกรองในตัวเพื่อป้องกันเศษซากที่อาจสร้างความเสียหายให้กับปั๊ม
  • นอกจากนี้ยังมีรูพอร์ต NPT ขนาด 3/8 นิ้วเพื่อการเชื่อมต่อในระบบของเหลวที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีโครงสร้างทองเหลืองเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจถึงรูปลักษณ์ที่สวยงามและความต้านทานการกัดกร่อน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โปรคอน 1113 V-Band แคลมป์: ให้การซีลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทำให้เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบทรงกระบอกสองชิ้นเข้าด้วยกัน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มใบพัดโรตารีได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมและการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของปั๊ม
  • ใช้น้ำมันประเภทที่ถูกต้องที่แนะนำโดยผู้ผลิตสำหรับการหล่อลื่น
  • หลีกเลี่ยงการสูบของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมหรือวัสดุที่เข้ากันได้
  • รักษาปั๊มให้สะอาดและปราศจากเศษซาก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อใบพัดหรือชิ้นส่วนภายในอื่นๆ
  • ใช้งานปั๊มภายในช่วงแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ

ถาม: ปั๊มใบพัดหมุนแบบใบพัดเดี่ยวและหลายใบพัดแตกต่างกันอย่างไร?

A. ปั๊มแบบขั้นตอนเดียวมีใบพัดหนึ่งชุด ในขณะที่ปั๊มแบบหลายขั้นตอนมีหลายชุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงดัน

ถาม: กระบวนการรองพื้นสำหรับปั๊มใบพัดโรตารีคืออะไร?

A. ปั๊มใบพัดโรตารีโดยทั่วไปมีระบบดูดน้ำอัตโนมัติและสามารถถ่ายอากาศหรือของเหลวออกจากระบบและสร้างสุญญากาศที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องช่วยปั๊มจากภายนอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันราคา
PROCON 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 131 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต125 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า131 GPH250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,928
PROCON 111A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,655
PROCON 111A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,633
PROCON 141A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250฿7,867
PROCON 101b100F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTF 101b100F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,660
PROCON 101C100F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTG 101C100F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อพลาสติก 1143100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 111A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง
฿7,655 / หน่วย