Procon 114b330f11xx | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว Npt, 330 Gph, ทองเหลือง | 6xe95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 114B330F11XX ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, ทองเหลือง | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QYD รุ่น: 114B330F11XX
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
฿12,315 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
บายพาสไม่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 4.5
การบรรเทาภายนอกต้อง
อัตราการไหล330 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi330 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi328 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi327 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi326 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi331 กรัมต่อชั่วโมง
GPH330
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า1 / 2 "-12
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)1/2
แม็กซ์ ไหล346 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด4 ชุด
นาที. อัตราการไหล326 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งกลอน - เปิด
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet1 / 2 "-12
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบายNA
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC818277209336
การกำหนดค่าวาล์วไม่มีรีลีฟวาล์ว
ประเภทวาล์วไม่มีรีลีฟวาล์ว
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 114B330F11XX จัดการงานถ่ายของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงอัตราการไหลที่สม่ำเสมอตลอดแรงดันที่ผันแปร ปั๊มนี้ยังใช้กันทั่วไปในระบบกรองน้ำ ซึ่งช่วยในการกรองและถ่ายเทของเหลว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
  • ปั๊มใบพัดหมุนนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์ ดังนั้นจึงช่วยให้สามารถจัดการกับของเหลวทั้งร้อนและเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่มีการออกแบบวาล์วระบายเพื่อความน่าเชื่อถือ ทำให้ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและจุดที่อาจเกิดการขัดข้อง
  • ปั๊มใบพัดนี้มีการจ่ายน้ำเองเพื่อการบำรุงรักษาน้อยที่สุด ลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • มีการสั่นสะเทือนและลักษณะการเต้นเป็นจังหวะต่ำ ช่วยให้ถ่ายเทของไหลได้อย่างราบรื่นและเสถียร
  • ปั๊มนี้มีการเชื่อมต่อทางเข้าและทางออก NPT ขนาด 1/2 นิ้วสำหรับการรวมเข้ากับระบบการจัดการของไหลต่างๆ ทำให้มีตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 114B190F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 1/2 นิ้ว NPT, 190 GPH, ทองเหลือง | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BAฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143190 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า210 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿12,315
PROCON 114B240F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 1/2 นิ้ว NPT, 240 GPH, ทองเหลือง | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BAฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143240 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า260 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿12,063
PROCON 114E330F11XX ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, ทองเหลือง | CM6UTK 114E330F11XXฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว330 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿7,188
PROCON 104E265G12BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 1/2 นิ้ว NPT, 265 GPH, ทองเหลือง | CM6UTL 104E265G12BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว265 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿7,528
PROCON 104B240F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 240 GPH, ทองเหลือง | CM6UTM 104B240F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143240 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,731

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 114B330F11XX ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, ทองเหลือง
฿12,315 / หน่วย