Procon 115b265f31ba | ปั๊มใบพัดโรตารี แบบหนีบ Npt 1/2 นิ้ว 265 Gph สเตนเลส | 6xe91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 115B265F31BA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 1/2 นิ้ว NPT, 265 GPH, สแตนเลส | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 265 GPH, สแตนเลส

In Stock
รายการ: AG7GGK รุ่น: 115B265F31BAข้ามอ้างอิง: 115B265F31BA 250

รับโดย อาจ 1, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿19,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 4.5
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล265 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi263 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi261 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi259 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi257 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi265 กรัมต่อชั่วโมง
GPH265
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
รวมถึงSlinger
ขนาดขาเข้า1 / 2 "-12
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)1/2
แม็กซ์ ไหล275 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด5 ชุด
นาที. อัตราการไหล257 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งกลอน - เปิด
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet1 / 2 "-12
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH2 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
UPC994140989946
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วพลาสติกแข็ง - Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8413600020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 115B265F31BA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายเครื่องดื่ม การทำน้ำให้บริสุทธิ์ เครื่องชงกาแฟ ระบบทำความเย็น และการถ่ายโอนของเหลวในอุตสาหกรรม ปั๊มนี้ทำงานเป็นปั๊มดิสเพลสเมนต์บวกและใช้ใบพัดบนโรเตอร์หมุนที่ปิดอยู่ภายในตัวเรือนทรงกระบอก การเคลื่อนที่ของใบพัดจะสร้างห้องแปรผัน ดึงของไหลเข้าสู่ด้านดูดของปั๊มและบีบอัดผ่านทางออก ปั๊มนี้มีความสามารถในการจ่ายน้ำได้เอง การไหลที่สม่ำเสมอ และความยืดหยุ่นในการจัดการกับของเหลวและก๊าซ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ปั๊มนี้มีรูพอร์ต NPT ขนาด 1/2 นิ้ว ช่วยให้เข้าถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ง่าย
  • มีการติดตั้งแบบหนีบเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเจาะหรือเชื่อม
  • ปั๊มนี้มีการกำหนดค่าไดรฟ์แบบ slotted พร้อมข้อต่อทองแดงเพื่อการส่งกำลังที่ราบรื่นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • มีอัตราการไหล 265 GPH หรือ 800 LPH และมาพร้อมกับซีลยาง (EPDM / ไนไตรล์) เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และป้องกันการรั่วซึมในสภาพแวดล้อมต่างๆ
  • ปั๊มนี้ยังนำเสนอประเภทซีลเซรามิก/คาร์บอนที่ไม่สมดุลเพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหล
  • ปั๊มนี้หมุนตามเข็มนาฬิกา จึงมั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่น และมาพร้อมกับส่วนประกอบภายในที่ทำจากคาร์บอนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกหรอ
  • นอกจากนี้ ยังมีวาล์วชนิด Solid-Ultem ซึ่งให้ความแข็งแรงเชิงกลสูงและทนทานต่อสารเคมีสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โปรคอน 1113 แคลมป์ V-band: มีซีลที่เชื่อถือได้และแน่น และทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับส่วนประกอบทรงกระบอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 200 psiอัตราการไหลอัตราการไหล @ 100 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลการกำหนดค่าวาล์วประเภทวาล์วอัตราการไหล @ 150 psiราคา
PROCON 115B330F31XX ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, สแตนเลส | AF2QYA 115B330F31XXฮิตแรงม้า330 กรัมต่อชั่วโมง330 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้า346 GPHไม่มีรีลีฟวาล์วไม่มีรีลีฟวาล์ว328 กรัมต่อชั่วโมง฿19,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 115B265F31BA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 265 GPH, สแตนเลส
฿19,788 / หน่วย