ปั๊มใบพัดหมุน Procon 141A125F11AA เป็นปั๊มแบบดิสเพลสเมนต์บวกที่ใช้ใบพัดที่ติดตั้งบนโรเตอร์เพื่อสร้างสุญญากาศหรือแรงดันโดยการหมุนภายในห้องทรงกระบอก ขณะที่โรเตอร์หมุน ใบพัดจะเลื่อนเข้าและออกตามแรงเหวี่ยง ทำให้เกิดห้องที่มีปริมาตรต่างกัน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้ปั๊มดูดและไล่ของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในตู้เครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ หน่วยทำความเย็น ระบบกรองน้ำ และงานถ่ายเทของเหลวในอุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีกลไกใบพัดหมุนที่ช่วยให้อัตราการไหลคงที่แม้ในขณะที่ทำงานภายใต้แรงกดดันที่แตกต่างกัน
- ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีความสามารถในการสูบน้ำได้เอง ช่วยให้เริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- มันถูกรวมเข้ากับวาล์วระบายภายในในตัวเพื่อป้องกันแรงดันที่มากเกินไป
- ปั๊มใบพัดนี้มีตัวกรองในตัวสำหรับการกำจัดเศษและอนุภาคออกจากของไหลที่สูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องส่วนประกอบที่อยู่ปลายน้ำ และรักษาคุณภาพของของเหลว
- มีโครงสร้างทองเหลืองตะกั่วต่ำสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- ปั๊มนี้มีการเชื่อมต่อ NPT 3/8 นิ้วที่ทางเข้าและทางออกเพื่อให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ประปามาตรฐาน ช่วยให้รวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้ง่าย
- มีซีลยางอีลาสโตเมอร์ EPDM / ไนไตรล์สำหรับการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่วซึมและความทนทาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ข้อดีของการใช้ปั๊มใบพัดหมุนเมื่อเทียบกับปั๊มประเภทอื่นคืออะไร?
A. เมื่อเทียบกับปั๊มอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มใบพัดหมุนจะให้อัตราการไหลที่คงที่และคงที่มากกว่า มีประสิทธิภาพ กะทัดรัด และเหมาะสำหรับการใช้งานถ่ายโอนของเหลวที่หลากหลาย
ถาม ปั๊มใบพัดหมุน Procon 141A125F11AA มีอัตราไหลสูงสุดเท่าใด
A. Procon 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุนมีอัตราการไหล 125 แกลลอนต่อชั่วโมง (375 ลิตรต่อชั่วโมง)
ถาม วาล์วระบายภายในในปั๊มใบพัดหมุนทำงานอย่างไร
A. วาล์วระบายภายในจะป้องกันปั๊มจากแรงดันที่มากเกินไปโดยการเบี่ยงเบนของไหลกลับเข้าไปในทางเข้าเมื่อแรงดันถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ถาม แนวทางการบำรุงรักษาที่แนะนำสำหรับปั๊มใบพัดหมุนคืออะไร?
A. ปั๊มใบพัดหมุนต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด การตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำ การตรวจสอบการรั่วไหล และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นที่เหมาะสมคือแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาทั่วไป
ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของปั๊มนี้คือเท่าใด
A. ปั๊มใบพัดหมุน Procon 141A125F11AA สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -4 ถึง 160 องศา F.