PROTECTA 1385501 เชือกคล้องตำแหน่ง 6 ฟุต 310 ปอนด์ เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การวางตำแหน่งเชือกเส้นเล็ก |
การเปิดประตู Anchorage Hook | 3 / 4 " |
สี | ขาว |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุเส้น | เหล็กชุบสังกะสี |
การล็อค Anchorage Connection Hook Type | ตะขอเกี่ยว |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ตะขอเกี่ยว |
จำนวนขา | 1 |
ความกว้างสายคล้อง | 1 / 2 " |
ความต้านแรงดึง | 5750 ปอนด์ |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ไม่ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 6307200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเปิดประตู Anchorage Hook | สี | ความยาว | การล็อค Anchorage Connection Hook Type | จำนวนขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350200 | 2.25 " | เงิน | 22 " | ตะขอเหล็กเส้น | 2 | ฿5,156 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.