Proto J07511 | ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4 นิ้ว ขับ 11/16 นิ้ว 6 Pt | 1ax80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J07511 Impact Socket 3/4 นิ้ว Drive 11/16 นิ้ว 6 Pt | AA8ZHH 1AX80

PROTO J07511 ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4 นิ้ว ไดรฟ์ 11/16 นิ้ว 6 จุด

In Stock
รายการ: AA8ZHH แบบ: J07511Cross Ref: 1AX80 / 4UHN3, 1GG78

รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,059 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตแรงกระแทก
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 15 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด11 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
UPC662679360160

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของซ็อกเก็ตเสร็จสิ้นวัสดุประเภทซ็อกเก็ตจำนวนคะแนนประเภทเอาท์พุท¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกราคา
PROTO J07529M ซ็อกเก็ตอิมแพค 3/4 นิ้วไดรฟ์ 29 มม. 4 จุด | AA2DKP 10E392 J07529MStandard ออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-4แม่มด2.625 "เมตริก฿1,280
PROTO J07531 Impact Socket 3/4 Inch Drive 1-15 / 16 Inch 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531Standard ออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-6แม่มด2 13 / 16 "SAE฿1,998
PROTO J07532 ซ็อกเก็ตอิมแพค 3/4 นิ้วไดรฟ์ 2 นิ้ว 6 จุด | AA8UJZ 1ACC1 J07532Standard ออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-6แม่มด2 13 / 16 "SAE฿2,342
PROTO J07509L Impact Socket 3/4 นิ้ว Drive 9/16 นิ้ว 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509Lลึกออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-6แม่มด3.25 "SAE฿1,466
PROTO J07510L ซ็อกเก็ตกระแทก 3/4 นิ้วไดรฟ์ 5/8 นิ้ว 6 จุด | AA8UKB 1ACC3 J07510Lลึกออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-6แม่มด3.25 "SAE฿1,463
PROTO J07511L Impact Socket 3/4 นิ้ว Drive 11/16 นิ้ว 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511Lลึกออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-6แม่มด3.25 "SAE฿1,449
PROTO J07512L ซ็อกเก็ตอิมแพค 3/4 นิ้วไดรฟ์ 3/4 นิ้ว 6 จุด | AA8UKD 1ACC5 J07512Lลึกออกไซด์ดำเหล็กอัลลอยด์ปลอม-6แม่มด3.25 "SAE฿1,488

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J07511 ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4 นิ้ว ไดรฟ์ 11/16 นิ้ว 6 จุด
฿1,059 / หน่วย