Rain Bird Sst900i | ชลประทาน/สปริงเกอร์ ตั้งเวลา 9 โซน 7 วัน | 4kea1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAIN BIRD SST900I เครื่องตั้งเวลารดน้ำ/สปริงเกอร์ 9 โซน 7 วัน | AD8GPR 4KEA1

RAIN BIRD SST900I ชลประทาน / สปริงเกลอร์จับเวลา 9 โซน 7 วัน

In Stock
รายการ: AD8GPR รุ่น: SST900Iอ้างไขว้: 4KEA1

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,806 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวตั้งเวลาการชลประทาน / สปริงเกลอร์
เดย์สกิปเปอร์ใช่
ความลึก1.25 "
จอแสดงผลประเภทดิจิตอล
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง6"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ4
สูงสุด การตั้งเวลานาที 240
นาที. การตั้งเวลานาที 1
แหล่งพลังงาน120V
UPC974569332325
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ไม่ใช่โซน (9)
  • สูงสุด รอบเวลา (7 วัน)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAIN BIRD SST900I ชลประทาน / สปริงเกลอร์จับเวลา 9 โซน 7 วัน
฿6,806 / หน่วย