RAMFAN ED7025 Axial Duct พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว 1/3 Hp
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 2.7 |
สี | สีเหลือง |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 14 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 41.5 " |
วัสดุ | Polyethelyne ทน UV |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 980 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 463918378478 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 240 VAC |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.