RAMFAN ED9025 พัดลมระบายอากาศ แกน 25 ฟุต 8 นิ้ว ท่อลม 1/4hp
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 11.5 |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 |
สี | สีเหลือง |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 14 " |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 41.5 " |
วัสดุ | Polyethelyne ทน UV |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 862 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 143.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.