RAMFAN EFi150 พัดลมท่อระบายอากาศ 16 นิ้ว 1-1/2 แรงม้า
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3450 |
สี | สีเหลือง |
ท่อ Dia | 16 " |
ความสูง | 19 " |
HP | 1-1 / 2 HP |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | ที่อยู่อาศัย ABS ทนสารเคมี |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 4459 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 240 VAC |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | แอมป์ | สี | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ท่อ Dia | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูบี20-12V | เกี่ยวกับแกน | 11.5 | สีเหลือง | VDC 12 | 12 " | 8" | 14 " | 1/4 แรงม้า | ฿44,399 | ||
EF7025 | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน | 2 | Black | 115 VAC | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 แรงม้า | ฿185,201 | ||
EF7015 | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน | 2 | Black | 115 VAC | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 แรงม้า | ฿157,309 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.