RAMFAN UB20 ชุดโบลเวอร์/ท่อไอเสีย 8 นิ้ว 1/3 แรงม้า 230V
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 1.3 |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2850 |
สี | สีเหลือง |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 14 " |
HP | 1/3 |
ความยาว | 31.5 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนทน UV |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 819 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | แอมป์ | สี | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ท่อ Dia | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีไฟ50 | เกี่ยวกับแกน | - | สีเหลือง | 115 / 240 VAC | 18 " | 16 " | 19 " | 1/2 แรงม้า | ฿94,794 | ||
UB30 | เกี่ยวกับแกน | 8 | สีเหลือง | 115 / 240 VAC | 16 " | 12 " | 20 " | ฮิตแรงม้า | ฿36,977 | ||
EFI50 | เกี่ยวกับแกน | 10 | สีเหลือง | 230V | 18 " | 16 " | 19 " | 1/2 | ฿94,794 | ||
UB20 | เกี่ยวกับแกน | 1.3 | สีเหลือง | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ฿25,954 | ||
UB20 | เกี่ยวกับแกน | 1.3 | สีเหลือง | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ฿25,819 | ||
ยูบี20XX | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน | 1.2 | Black | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ฿152,795 | ||
ยูบี20XX | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน | 1.2 | Black | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ฿238,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.