RAMFAN UB20/MED ระบบท่อระบาย 8 นิ้ว 1/3 แรงม้า
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดพัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 2.7 |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3450 |
สี | สีเหลือง |
ท่อ Dia | 8" |
HP | 1/3 แรงม้า |
วัสดุ | Polyethelyne ทน UV |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 980 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 240 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 143.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.