Ramfan Ub20xx | Manhole Entry Kit กันระเบิด 8 นิ้ว 1/3hp 115v | 20lp11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
RAMFAN UB20XX Manhole Entry Kit กันระเบิด 8 นิ้ว 1/3HP 115V | AG9HNV 20LP11

RAMFAN UB20XX ชุดท่อระบาย กันระเบิด 8 นิ้ว 1/3HP 115V

In Stock
รายการ: AG9HNV รุ่น: UB20XXอ้างไขว้: 20LP11

รับโดย เมษายน 24, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿238,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดพัดลมในพื้นที่อับอากาศ
แอมป์2
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3450
สีBlack
ท่อ Dia8"
ความสูง14 "
HP1/3
ความยาว25ft
วัสดุที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตทน UV
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี980 cfm
ชนิดภาพเขียนหลักฐานการระเบิดตามแนวแกน
แรงดันไฟฟ้า115V
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 29.48
ความสูงของเรือ (ซม.)68.58
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)144.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตระบายอากาศโดยไม่ต้องหยุดทางเข้าเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศระหว่างงานและช่วยให้เข้าและออกได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์จึงสามารถทนต่อสภาพอากาศเลวร้ายและสถานที่อันตรายได้
  • ประกอบด้วยพัดลม UB20XX, กระป๋อง Quick-Couple พร้อมท่อนำไฟฟ้า, MED, ข้อศอก 90 องศาและตัวยึดอเนกประสงค์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สีHPวัสดุชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
RAMFAN UB20 / MED Manhole Entry System 8 นิ้ว 1/3 Hp | AA6MGA 14H531 UB20 / MED2.7สีเหลือง1/3 แรงม้าPolyethelyne ทน UVเกี่ยวกับแกน115 / 240 VAC฿64,733
RAMFAN UB20XX Manhole Entry Kit กันระเบิด 8 นิ้ว 1/4HP 230V | AG9HNW 20LP12 ยูบี20XX1.2Black1/3ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตทน UVหลักฐานการระเบิดตามแนวแกน230V฿238,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAMFAN UB20XX ชุดท่อระบาย กันระเบิด 8 นิ้ว 1/3HP 115V
฿238,645 / หน่วย