จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ปุ่มกดการเข้าถึงแบบดิจิตอลเรืองแสง |
| ประเภทการเข้าถึง | ปุ่มกด |
| การใช้งาน | วอล |
| กรณีที่วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ความลึก | 3" |
| เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ | ไม่ |
| คุณสมบัติ | การทำงาน 10 หลัก, รีเลย์ Spdt 5 แอมป์, เสียงสะท้อนจากแป้นพิมพ์, โหมดการผ่านและการล็อก, ไฟ LED สีแดง เหลือง และเขียว, อินพุตคำขอออก, แก๊งเดียว |
| ความสูง | 4 1 / 2 " |
| อินเตอร์เฟซ | ยืนอยู่คนเดียว |
| ประเภทปุ่มกด | การเข้าถึงแบบดิจิทัล |
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 99 |
| จำนวนปุ่ม | 12 |
| จำนวนคีย์ | 12 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 140 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -10 ° F |
| ความลึกโดยรวม | 3 / 16 " |
| ความสูงโดยรวม | 4 1 / 2 " |
| ความกว้างโดยรวม | 2 3 / 4 " |
| พลังงานที่จำเป็น | กระแสตรง 12/24/30 โวลต์/กระแสสลับ 300 โวลต์ |
| ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา | 1 ถึง 99 วินาที |
| ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา | 1 วินาที ถึง 99 วินาที |
| แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 12V |
| ทนต่อสภาพอากาศ | ไม่ |
| ความกว้าง | 2 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 14.73 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
| รหัส HS | 8537109060 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- BRADY BM-125-175-312 174423 ปลอกหุ้ม 1 3/4 นิ้ว x 15/64 นิ้ว 1 3/4 นิ้ว โพลีโอเลฟิน สีขาว เกจลวด 16 ถึง 22 AWG
- COTTERMAN 1005R2630A2E10B4AC1P6 บันไดเลื่อน ความสูงแพลตฟอร์ม 50 นิ้ว แพลตฟอร์ม Dp 10 นิ้ว ความกว้างของแพลตฟอร์ม 24 นิ้ว
- ชุดซ่อม PROCON 1P3E070R31BC
- สงครามเชิงพาณิชย์ CAC181
- WATTS LF6 1 0123070 เช็ควาล์ว แบบตรง 200 Psi ทางเข้า 1 นิ้ว โลหะผสมทองแดงซิลิคอน
- JOHNSON CONTROLS VG2231UL โกลบวาล์ว 2 ทาง หน้าแปลนไม่มีหน้าแปลน 3 นิ้ว
- อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์วงจรแบบหุ้มพลาสติก EATON EFTS2K ขั้วต่อแบบ 2 ขั้ว เฟรม Eg เฟรม JK
- เครื่องมือกลึงเกลียว MICRO 100 LC-625080 แกนสี่เหลี่ยม 0.625 นิ้ว ยื่นออกมา 0.24 นิ้ว มือซ้าย
สำรวจเพิ่มเติม
- AB&A
- KEYSHAFT
- MOEN
- NORTH BY HONEYWELL
- MTS SAFETY
- ม้านั่ง Vises
- เครื่องชั่งสปริง
- กุญแจแบบผสม
- เม็ดมีดล็อคตัวเอง
- แผ่นขัดปรับสภาพพื้นผิวแบบ Shank Mount
- ลูกบ๊อกซ์ PROTO 1 นิ้ว อิมพีเรียล โลหะผสมเหล็กอบร้อน
- MUELLER INDUSTRIES 74DHH วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่ Sure Check
- สายรัดนิรภัยแบบปรับเปลี่ยน ANVIL AF090R ซีรีส์ ชุบสังกะสีแบบไฟฟ้า
- PRECISION BRAND แผ่นชิมอาร์เบอร์ 0.0470 รหัสสินค้า
- CLIMAX METAL PRODUCTS แคลมป์อะแดปเตอร์ Step Up
- DESTACO 2002 Series แคลมป์ยึดแนวตั้ง, แท่งโซลิด
- EATON ไฟแฟลชและไฟกระพริบ
- EUCHNER สวิตช์อินเตอร์ล็อคเพื่อความปลอดภัย
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
SECURITRON DK-12 Digital Access Keypad 12 ปุ่ม
฿13,763 / หน่วย