Shat-r-shield 75a21 Rh/ถ้า 120-130v | หลอดไส้ A21 75w | 11d005 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH / IF 120-130V หลอดไส้ A21 75w | AA2VKM 11D005

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V หลอดไส้ A21 75w

In Stock
รายการ: AA2VKM รุ่น: 75A21 RH/IF 120-130Vข้ามอ้างอิง: 11D005

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿43 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไฟฟ้า
อายุหลอดไฟเฉลี่ย1000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย1000 ชม.
ประเภทของฐานสกรูขนาดกลาง (E26)
หลอดไฟ Dia2-5 / 8 "
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
เทคโนโลยีหลอดไฟร้อนระอุ
อุณหภูมิสี2800K
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาใช่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
Lumens เริ่มต้น750
การกำหนดหลอดไฟ75A
โคมไฟ Dia.2.625 "
เสร็จสิ้นโคมไฟภายใน Frost
รูปร่างโคมไฟA21
ประเภทหลอดไฟรูปร่าง
Lumens750
สูงสุด ความยาวโดยรวม5 5 / 16 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมA
แอพพลิเคชันหลักบริการหยาบ / สั่นสะเทือน
บริการหยาบใช่
ความต้านทานการแตกใช่
ทนต่อการแตกใช่
สามทางไม่
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8539228040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นโคมไฟอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยรูปร่างโคมไฟประเภทหลอดไฟLumensสูงสุด ความยาวโดยรวมรูปร่างโคมไฟโดยรวมราคา
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V หลอดไส้ A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 ถ้า 130Vภายใน Frost1000 ชม.1000 ชม.A15รูปร่าง4053.375 "A฿118
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 โคมฟลัดไลท์ R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1ทูโทนช็อคชิพ54 "5000 ชม.R40รีเฟลกเตอร์ -R / BR-6.5 "R฿1,247
SHAT-R-SHIELD 125BR40 / 1 หลอดไฟความร้อนอินฟราเรด Br40 กันกระแทก | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1ทูโทนช็อคชิพ54 "5000 ชม.BR40รีเฟลกเตอร์ -R / BR-6.5 "BR฿1,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V หลอดไส้ A21 75w
฿43 / หน่วย