Shat-r-shield F32t8 Adv841/ew/alto 28watt | 21gp85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 28w 4100k กันกระแทก | AF7JEL 21GP85

SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 28w 4100k ทนแตก

In Stock
รายการ: AF7JEL รุ่น: F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATTข้ามอ้าง: 21GP85

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿1,711 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น
อายุหลอดไฟเฉลี่ย44,000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย44,000 ชม.
ประเภทของฐานBi-Pin ขนาดกลาง (G13)
หลอดไฟ Dia1"
เทคโนโลยีหลอดไฟเรือง
โทนหลอดไฟเย็น
ปริมาณกรณี30
อุณหภูมิสี4100K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์85
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆได้รับการรับรอง EcoLogo
เอาต์พุตสูงไม่
Lumens เริ่มต้น2725
การกำหนดหลอดไฟF32T8 / ADV841 / EW / 28W
รูปร่างโคมไฟT8
โทนแสงเย็น
ประเภทหลอดไฟวัดเชิงเส้น
ความยาว48 "
Lumens2725
ค่าเฉลี่ย Lumens2645
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักป่นปี้ทน
ทนต่อการแตกใช่
เริ่มประเภทด่วน
วัตต์28

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)125.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8539310060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumens เริ่มต้นอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยการกำหนดหลอดไฟโทนแสงความยาวLumensค่าเฉลี่ย Lumensราคา
SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 841 / HV / ALTO หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น T8 เย็น 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 ชม.30,000 ชม.F32T8 / TL841 / HVเย็น48 "28502800฿1,240
SHAT-R-SHIELD 43548S หลอดฟลูออเรสเซนต์ลิเนียร์ T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 ชม.15,000 ชม.F96T8 / 741 / ECOเย็น96 "59005190฿2,501
RFQ
SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 850 / HV / ALTO หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 32w 5000k กันกระแทก | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 ชม.36,000 ชม.F32T8 / TL850เด็ดมาก48 "28502710฿1,216
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 28w 5000k กันกระแทก | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 ชม.44,000 ชม.F32T8 / ADV850 / EW / 28Wเด็ดมาก48 "26752595฿1,711

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 28w 4100k ทนแตก
฿1,711 / หน่วย