SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 28w 5000k ทนแตก
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 44,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 44,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | Bi-Pin ขนาดกลาง (G13) |
หลอดไฟ Dia | 1" |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เด็ดมาก |
ปริมาณกรณี | 30 |
อุณหภูมิสี | 5000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง EcoLogo |
เอาต์พุตสูง | ไม่ |
Lumens เริ่มต้น | 2675 |
การกำหนดหลอดไฟ | F32T8 / ADV850 / EW / 28W |
รูปร่างโคมไฟ | T8 |
โทนแสง | เด็ดมาก |
ประเภทหลอดไฟ | วัดเชิงเส้น |
ความยาว | 48 " |
Lumens | 2675 |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 2595 |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -20 องศา F |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | ป่นปี้ทน |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
เริ่มประเภท | ด่วน |
วัตต์ | 28 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8539310060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Lumens เริ่มต้น | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | การกำหนดหลอดไฟ | โทนแสง | ความยาว | Lumens | ค่าเฉลี่ย Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000 ชม. | 30,000 ชม. | F32T8 / TL841 / HV | เย็น | 48 " | 2850 | 2800 | ฿1,240 | ||
43548S | 5700 | 24,000 ชม. | 15,000 ชม. | F96T8 / 741 / ECO | เย็น | 96 " | 5900 | 5190 | ฿2,501 | RFQ
| |
F32T8TL / 850 / HV / ALTO | 2850 | 36,000 ชม. | 36,000 ชม. | F32T8 / TL850 | เด็ดมาก | 48 " | 2850 | 2710 | ฿1,216 | ||
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT | 2725 | 44,000 ชม. | 44,000 ชม. | F32T8 / ADV841 / EW / 28W | เย็น | 48 " | 2725 | 2645 | ฿1,711 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.