Shat-r-shield F54t5/850/ho | หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น 21gp80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 54w 5000k กันกระแทก | AF7JEH 21GP80

SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 54w 5000k ทนแตก

In Stock
รายการ: AF7JEH รุ่น: F54T5/850/HOข้ามอ้าง: 21GP80
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
฿141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น
อายุหลอดไฟเฉลี่ย30,000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย30,000 ชม.
ประเภทของฐานBi-Pin ขนาดเล็ก (G5)
หลอดไฟ Dia5 / 8 "
เทคโนโลยีหลอดไฟเรือง
โทนหลอดไฟเด็ดมาก
ปริมาณกรณี25
อุณหภูมิสี5000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์86
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆได้รับการรับรอง EcoLogo
เอาต์พุตสูงใช่
Lumens เริ่มต้น4850
การกำหนดหลอดไฟF54T5 / 850 / HO
รูปร่างโคมไฟT5
โทนแสงเด็ดมาก
ประเภทหลอดไฟวัดเชิงเส้น
ความยาว46 "
Lumens5000
ค่าเฉลี่ย Lumens4700
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักป่นปี้ทน
ทนต่อการแตกใช่
เริ่มประเภทโครงการ
วัตต์54

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)118.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8539310060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโทนแสงชีวิตเฉลี่ยโทนหลอดไฟLumensค่าเฉลี่ย Lumensวัตต์ปริมาณกรณีอุณหภูมิสีราคา
SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 49w 4100k Shtr Resistant | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTเย็น40,000 ชม.เย็น5000475049404100K฿2,731
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 54w 4100k กันกระแทก | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOเย็น30,000 ชม.เย็น5000470054254100K฿141
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 49w 5000k กันกระแทก | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTเด็ดมาก30,000 ชม.เด็ดมาก4800462549405000K฿2,731

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 54w 5000k ทนแตก
฿141 / หน่วย