SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC หลอดฟลูออเรสเซนต์ T12 R17d ทนการแตก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 14,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 12,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | หน้าสัมผัสปิดภาคเรียน (R17d) |
หลอดไฟ Dia | 1-1 / 2 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เย็น |
ปริมาณกรณี | 15 |
อุณหภูมิสี | 4100K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 59 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เอาต์พุตสูง | ใช่ |
Lumens เริ่มต้น | 8800 |
การกำหนดหลอดไฟ | F96T12 / CW / HO / O |
รูปร่างโคมไฟ | T12 |
โทนแสง | เย็น |
ประเภทหลอดไฟ | วัดเชิงเส้น |
ความยาว | 96 " |
Lumens | 8800 |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 7650 |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -20 องศา F |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
เริ่มประเภท | รวดเร็ว |
วัตต์ | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8539310070 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เอาต์พุตสูง | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | Lumens เริ่มต้น | การกำหนดหลอดไฟ | โทนแสง | ความยาว | Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | ไม่ | 9000 ชม. | 9000 ชม. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | ฿143 | ||
F40T12 ดีลักซ์กลาง | ไม่ | 24,000 ชม. | 24,000 ชม. | 2550 | F40T12 / ECO | เป็นกลาง | 48 " | 2550 | ฿1,326 | ||
F40T12 CW สุพรีม | ไม่ | 24,000 ชม. | 24,000 ชม. | 2600 | F75T12 / ECO | เย็น | 48 " | 2600 | ฿1,029 | ||
F96T12 ดีลักซ์กลาง | ไม่ | 15,000 ชม. | 15,000 ชม. | 5000 | F75T12 / ECO | เป็นกลาง | 96 " | 5000 | ฿2,096 | RFQ
| |
F96T12 CW สุพรีม | ไม่ | 12,000 ชม. | 15,000 ชม. | 5000 | F75T12 / ECO | เย็น | 96 " | 5000 | ฿1,977 | RFQ
| |
F40T12 / BL | ไม่ | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | - | F40T12 / BL | Blacklight | 48 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.