SHAT-R-SHIELD F96T12 หลอดฟลูออเรสเซนต์ Neutral Deluxe T12 Neutral 3500k
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 15,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 15,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | ขาเดียว (Fa8) |
หลอดไฟ Dia | 1-1 / 2 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เป็นกลาง |
ปริมาณกรณี | 15 |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 88 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เอาต์พุตสูง | ไม่ |
Lumens เริ่มต้น | 5000 |
การกำหนดหลอดไฟ | F75T12 / ECO |
รูปร่างโคมไฟ | T12 |
โทนแสง | เป็นกลาง |
ประเภทหลอดไฟ | วัดเชิงเส้น |
ความยาว | 96 " |
Lumens | 5000 |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 4250 |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไปพิเศษ |
ความต้านทานการแตก | ใช่ |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
เริ่มประเภท | ด่วน |
วัตต์ | 75 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8539310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เอาต์พุตสูง | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | Lumens เริ่มต้น | การกำหนดหลอดไฟ | โทนแสง | ความยาว | Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | ไม่ | 9000 ชม. | 9000 ชม. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | ฿143 | ||
F40T12 ดีลักซ์กลาง | ไม่ | 24,000 ชม. | 24,000 ชม. | 2550 | F40T12 / ECO | เป็นกลาง | 48 " | 2550 | ฿1,326 | ||
F40T12 CW สุพรีม | ไม่ | 24,000 ชม. | 24,000 ชม. | 2600 | F75T12 / ECO | เย็น | 48 " | 2600 | ฿1,029 | ||
F96T12 CW สุพรีม | ไม่ | 12,000 ชม. | 15,000 ชม. | 5000 | F75T12 / ECO | เย็น | 96 " | 5000 | ฿1,977 | RFQ
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | ใช่ | 14,000 ชม. | 12,000 ชม. | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | เย็น | 96 " | 8800 | ฿2,401 | RFQ
| |
F40T12 / BL | ไม่ | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | - | F40T12 / BL | Blacklight | 48 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.