SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL841/6/ALTO หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัวยู Cool T8 4100k
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัวยู |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 24,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 24,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | Bi-Pin ขนาดกลาง (G13) |
โค้งรัศมี | 6" |
หลอดไฟ Dia | 1" |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เย็น |
อุณหภูมิสี | 4100K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 85 |
Lumens เริ่มต้น | 2800 |
การกำหนดหลอดไฟ | FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO |
โคมไฟ Dia. | 1" |
รูปร่างโคมไฟ | T8 |
โทนแสง | เย็น |
ประเภทหลอดไฟ | U-Shape |
ความยาว | 22.437 " |
Lumens | 2800 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 22.437 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 2535 |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
ความต้านทานการแตก | ใช่ |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
เริ่มประเภท | รวดเร็ว |
วัตต์ | 32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8539310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โทนหลอดไฟ | อุณหภูมิสี | การกำหนดหลอดไฟ | โทนแสง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO | อบอุ่น | 3000K | FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO | อบอุ่น | ฿2,441 | ||
FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO | เป็นกลาง | 3500K | FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO | เป็นกลาง | ฿2,189 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.