SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัว U 1955l 3500k
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัวยู |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 21,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 18,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | Bi-Pin ขนาดกลาง (G13) |
โค้งรัศมี | 6" |
หลอดไฟ Dia | 1-1 / 2 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เป็นกลาง |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 90 |
Lumens เริ่มต้น | 2300 |
การกำหนดหลอดไฟ | F40T12 / U / 6 / SR |
โคมไฟ Dia. | 1.5 " |
รูปร่างโคมไฟ | T12 |
โทนแสง | เย็น |
ประเภทหลอดไฟ | U-Shape |
ความยาว | 22.437 " |
Lumens | 2300 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 22.437 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 1955 |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
ความต้านทานการแตก | ใช่ |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
เริ่มประเภท | รวดเร็ว |
วัตต์ | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8539310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โทนหลอดไฟ | อุณหภูมิสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PK | เย็น | 4100K | ฿2,060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.