SHEL LAB ตู้อบ SCO2W C02 Wj 1.8 Cu Feet
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟักไข่ |
ความถูกต้อง | +0.2 องศา C @ 37 องศา C |
ความจุ | 0.830 |
ความลึกของห้อง | 14 |
ความสูงของห้อง | 8.5 |
ความกว้างของห้อง | 12 |
ตามมาตรฐาน | NONE |
วัสดุ | N |
ความลึกโดยรวม | 23.5 |
ความสูงโดยรวม | 26.75 |
ความกว้างโดยรวม | 21 |
พิสัย | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C |
ชั่วคราว พิสัย | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C |
ชนิดภาพเขียน | ห้องปฏิบัติการ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความถูกต้อง | ความจุ | วัตต์ | ตามมาตรฐาน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI5 | 8 องศา C + Ambient ถึง 60 องศา C | +0.8 องศา C ที่ 37 องศาเซลเซียส | 10.82 | 850 | TUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 เลขที่ 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 เลขที่ 61010-2-010: 2004 | 28 | 40.5 | 28.75 | ฿486,573 | ||
ศรี3 | -10 ถึง +45 องศา C. | +0.5 องศา C @ 20 องศา C | 3.2 | 600 | NONE | 22 | 33 | 24 | ฿160,839 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.