SHEL LAB ตู้อบ SCO6WE C02 Wj 6.7 Cu Feet
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟักไข่ |
ความถูกต้อง | +0.35 องศา C @ 37 องศา C |
ความจุ | 5.52 |
ความลึกของห้อง | 20 |
ความสูงของห้อง | 23.25 |
ความกว้างของห้อง | 20.5 |
ตามมาตรฐาน | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND |
วัสดุ | N |
ความลึกโดยรวม | 25.75 |
ความสูงโดยรวม | 40.25 |
ความกว้างโดยรวม | 26 |
พิสัย | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C |
ชั่วคราว พิสัย | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C |
ชนิดภาพเขียน | ห้องปฏิบัติการ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความถูกต้อง | ความจุ | วัตต์ | ตามมาตรฐาน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สกอ. 5 ว | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C | +0.25 องศา C @ 37 องศา C | 5.01 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.5 | 40 | 26 | ฿461,018 | ||
SCO5A | 5 องศาเหนือซุ่ม ถึง 60 องศาเซลเซียส | +0.25 องศา @ 37 องศาเซลเซียส | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | ฿413,132 | ||
SCO10A | 5 องศาเหนือซุ่ม ถึง 60 องศาเซลเซียส | +0.25 องศา @ 37 องศาเซลเซียส | 9.12 | 1440 | NONE | 27.5 | 78 | 27.25 | ฿718,915 | RFQ
| |
SCO6AD | สภาพแวดล้อม +8 องศา C ถึง 50 องศา C | +/- 0.35 องศา C @ 37 องศา C | 5.99 | 1200 | NONE | 31 | 39.25 | 28.25 | ฿450,371 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.