SHEL LAB SGO5 เตาอบสแตนเลส การพาความร้อนด้วยแรงโน้มถ่วง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบ |
ประเภทการพาความร้อน | แรงดึงดูด |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 23 "H x 21" W x 19.2 "D |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 40 "H x 30.5" W x 27.5 "D |
การใช้พลังงาน | 1495W |
ความต้องการไฟฟ้า | 115V |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 4.0 องศา C ที่ 150 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | Ambient +15 องศาถึง 225 องศา C |
เครื่องควบคุมความร้อน | ไมโครโปรเซสเซอร์ Digital PID |
ปริมาณ | 5.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8514100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว ความถูกต้อง | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SG03 | +/- 3.0 องศา C ที่ 150 องศาเซลเซียส | 15 Degrees to 225 Degrees | ฿164,937 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.