SHEL LAB SMO3 เตาอบสแตนเลสเชิงกล
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบ |
ความจุ | 3 |
ความลึกของห้อง | 19.5 " |
ความสูงของห้อง | 16.2 " |
หอการค้าวัสดุ | 430 สสท |
ความกว้างของห้อง | 16.5 " |
ประเภทการพาความร้อน | เชิงกล |
วัสดุประตู | 430 สสท |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กม้วนรีดเย็น |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 35.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.6 " |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 2.0 องศา C ที่ 150 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | 15 Degrees to 225 Degrees |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 97.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั่วคราว ความถูกต้อง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอ็มโอ5 | 4.9 | 27.5 " | 40 " | 30.5 " | +/- 2.5 องศา C ที่ 150 องศาเซลเซียส | 2200 | ฿219,046 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.