Shel Lab Smo5 | เตาอบ สเตนเลส เครื่องกล | 20ph93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
SHEL LAB SMO5 เตาอบสแตนเลสเครื่องกล | AG9HXQ 20PH93

SHEL LAB SMO5 เตาอบสแตนเลสเชิงกล

In Stock
รายการ: AG9HXQ รุ่น: SMO5ข้ามอ้างอิง: 20PH93

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿219,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเตาอบ
ความจุ4.9
ความลึกของห้อง19.4 "
ความสูงของห้อง20.7 "
ความกว้างของห้อง21 "
ประเภทการพาความร้อนเชิงกล
จำนวนประตู1
จำนวนชั้นวาง2
ความลึกโดยรวม27.5 "
ความสูงโดยรวม40 "
ความกว้างโดยรวม30.5 "
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 2.5 องศา C ที่ 150 องศาเซลเซียส
ชั่วคราว พิสัย15 Degrees to 225 Degrees
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์2200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 117.94
ความสูงของเรือ (ซม.)119.38
ความยาวเรือ (ซม.)93.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)93.98
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เวลาอุ่นเครื่อง: 28 นาที ถึง 150 องศาเซลเซียส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมชั่วคราว ความถูกต้องวัตต์ราคา
SHEL LAB SMO3 เตาอบสแตนเลสเครื่องกล | AG9HXP 20PH92 เอสเอ็มโอ3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 องศา C ที่ 150 องศาเซลเซียส2000฿185,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHEL LAB SMO5 เตาอบสแตนเลสเชิงกล
฿219,046 / หน่วย