SHEL LAB SVAC1E เตาอบสุญญากาศ 0.6 คิว 115v
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบสุญญากาศ |
ประเภทการพาความร้อน | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 9 "x9" x12" |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 15.5 x 19 x 22.5 " |
ความต้องการไฟฟ้า | 115V |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 9 องศา C ที่ 120 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | ซุ่ม +15 องศา C ถึง 210 องศา C |
เครื่องควบคุมความร้อน | อนาล็อก |
ปริมาณ | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8514300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ขนาดโดยรวม | ความต้องการไฟฟ้า | ชั่วคราว ความถูกต้อง | ชั่วคราว พิสัย | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAC1 | 3 | 17 x 22.3 23.5 x | 120v 60 เฮิร์ต | +/- 3.5% ของจุดที่ตั้งไว้ | ซุ่ม +10 องศาถึง 240 องศา C | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿299,553 | |
SVAC2 | 3 | 20.5 x 28.2 26.25 x | 120v 60 เฮิร์ต | +/- 3.5% ของจุดที่ตั้งไว้ | ซุ่ม +10 องศาถึง 240 องศา C | 1.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿386,158 | |
SVAC4 | 3 | 26.5 x 35 32.5 x | 120v 60 เฮิร์ต | +/- 3.5% ของจุดที่ตั้งไว้ | ซุ่ม +10 องศาถึง 240 องศา C | 4.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿726,927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.