SHEL LAB SVAC2E-2 เตาอบสุญญากาศ 1.7 คิว 220v
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบสุญญากาศ |
ประเภทการพาความร้อน | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 12 x 20 x 12 " |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 18.5 x 27.8 x 25.3 " |
ความต้องการไฟฟ้า | 240V |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 9 องศา C ที่ 120 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | Ambient + 15C ถึง 210 องศา C |
เครื่องควบคุมความร้อน | อนาล็อก |
ปริมาณ | 1.7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8514300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้องการไฟฟ้า | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SVAC2E | 115V | ซุ่ม +15 องศา C ถึง 210 องศา C | ฿170,826 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.