SHEL LAB SVAC4 เตาอบสุญญากาศ 4.5 ลูกบาศ์กฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบสุญญากาศ |
ประเภทการพาความร้อน | สูญญากาศ |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 18 "H x 18" W x 24 "D |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ขนาดโดยรวม | 26.5 x 35 32.5 x |
ความต้องการไฟฟ้า | 120v 60 เฮิร์ต |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 3.5% ของจุดที่ตั้งไว้ |
ชั่วคราว พิสัย | ซุ่ม +10 องศาถึง 240 องศา C |
เครื่องควบคุมความร้อน | การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ |
ปริมาณ | 4.5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 181.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 104.14 |
รหัส HS | 8514100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ขนาดโดยรวม | ความต้องการไฟฟ้า | ชั่วคราว ความถูกต้อง | ชั่วคราว พิสัย | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAC1 | 3 | 17 x 22.3 23.5 x | 120v 60 เฮิร์ต | +/- 3.5% ของจุดที่ตั้งไว้ | ซุ่ม +10 องศาถึง 240 องศา C | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿299,553 | ||
SVAC2 | 3 | 20.5 x 28.2 26.25 x | 120v 60 เฮิร์ต | +/- 3.5% ของจุดที่ตั้งไว้ | ซุ่ม +10 องศาถึง 240 องศา C | 1.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿386,158 | ||
SVAC1E | 2 | 15.5 x 19 x 22.5 " | 115V | +/- 9 องศา C ที่ 120 องศาเซลเซียส | ซุ่ม +15 องศา C ถึง 210 องศา C | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿141,403 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.